

FYH
FYH
SA206FP9
FYH FYH
描述
FYH SA206FP9
Insert Bearing; 30MM Bore; 35.7MM Length Thru Bore; Narrow Inner Ring; 18MM Outer Race Width; Spherical; 62MM Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
制造商部件号
SA206FP9
BDI部件号
23708284
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BC%A7%E9%9D%A2%E5%A4%96%E5%BE%84/SA206FP9/p/23708284
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Single Lip Contact
安装形式
Eccentric Collar
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Normal Duty | Steel Cage | Snap Ring Groove
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
0.74957
详细描述
Insert Bearing; 30MM Bore; 35.7MM Length Thru Bore; Narrow Inner Ring; 18MM Outer Race Width; Spherical; 62MM Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
外径
2.441 英寸 | 62 毫米
内圈长
1.406英寸 | 35.7毫米
外圈宽度
0.709 英寸 | 18 毫米
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米