https://www.bdiexpress.com/medias/INDFYHINSERT-BAL-SA-EC-FP9-SP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODE4MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUXlMMmcwTkM4eE1EYzJPVEl6TkRBd01UazFNQzlKVGtSR1dVaEpUbE5GVWxSZlFrRk1YMU5CWDBWRFgwWlFPVjlUVUY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDZiOGY0MDBlZjZkNjg4MmJhNmRlNjY5ZWI1OGNjYTk5YzcyYzQ1YjczMGI0ZjJlNDFiOGFmZTcyYjUxY2NjMWQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDFYHINSERT-BAL-SA-EC-FP9-SP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODE4MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUXlMMmcwTkM4eE1EYzJPVEl6TkRBd01UazFNQzlKVGtSR1dVaEpUbE5GVWxSZlFrRk1YMU5CWDBWRFgwWlFPVjlUVUY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDZiOGY0MDBlZjZkNjg4MmJhNmRlNjY5ZWI1OGNjYTk5YzcyYzQ1YjczMGI0ZjJlNDFiOGFmZTcyYjUxY2NjMWQ
FYH
FYH
SA20824FP9
FYH FYH
描述
FYH SA20824FP9
Insert Bearing; 1-1/2" Bore; 1.72" Length Thru Bore; Narrow Inner Ring; 0.866" Outer Race Width; Spherical; 3.15" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
制造商部件号
SA20824FP9
BDI部件号
23708270
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BC%A7%E9%9D%A2%E5%A4%96%E5%BE%84/SA20824FP9/p/23708270
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Single Lip Contact
安装形式
Eccentric Collar
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Normal Duty | Steel Cage | Snap Ring Groove
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
1.65347
详细描述
Insert Bearing; 1-1/2" Bore; 1.72" Length Thru Bore; Narrow Inner Ring; 0.866" Outer Race Width; Spherical; 3.15" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
孔径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
外径
3.15 英寸 | 80 毫米
外圈宽度
0.866 英寸 | 22 毫米
内圈长
1.72英寸 | 43.7毫米