SA210-29 https://www.bdiexpress.com/medias/INDPTIINSERT-BAL-SA-SC-EC-SP-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ5ODF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFprTDJnell5ODVOVFF3TnpFME9USXlNREUwTG1wd1p3fDE4ODBjMDUyMTlhYTk4NDI1Yzc1MzNlODI5MTE5NjM0YTgyZWZiMDZiYjU3NGVkYjZlMThlY2Y5MjkyNWQ5YjE
18129616 轴承弧面外径 

PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL

SA210-29

描述

PT INTERNATIONAL SA210-29

Insert Bearing; 1-13/16" Bore; 1.72" Length Thru Bore; Narrow Inner Ring; 0.787" Outer Race Width; Spherical; 3.543" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element

制造商部件号

SA210-29

BDI部件号
18129616

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
SOLVE INDUSTRIAL MOTION GROUP
最低订购量
EAN条码
0800675114763
重量 / Kilogram
0.998
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Narrow Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Single Lip Contact
安装形式
Eccentric Collar
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Normal Duty | Steel Cage
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
2.20462
详细描述
Insert Bearing; 1-13/16" Bore; 1.72" Length Thru Bore; Narrow Inner Ring; 0.787" Outer Race Width; Spherical; 3.543" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
内圈长
1.72英寸 | 43.7毫米
外圈宽度
0.787 英寸 | 20 毫米
孔径
1.813 英寸 | 46.05 毫米
外径
3.543 英寸 | 90 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新