https://www.bdiexpress.com/medias/INDPTIINSERT-BAL-SB-NY-SS-SP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODI3NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTRMMmc1Tnk4eE1EYzNNRFE0TVRFNE5EYzVPQzlKVGtSUVZFbEpUbE5GVWxSZlFrRk1YMU5DWDA1WlgxTlRYMU5RWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxkNTllNzBjNmUzYWNjNzhkZjdkN2M5MTBiZjAxMDkwOTU0ZTlkYzQ3YzMzNTE0MDgxNTQyYTYyN2MyZTNjY2Mz
https://www.bdiexpress.com/medias/INDPTIINSERT-BAL-SB-NY-SS-SP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODI3NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTRMMmc1Tnk4eE1EYzNNRFE0TVRFNE5EYzVPQzlKVGtSUVZFbEpUbE5GVWxSZlFrRk1YMU5DWDA1WlgxTlRYMU5RWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxkNTllNzBjNmUzYWNjNzhkZjdkN2M5MTBiZjAxMDkwOTU0ZTlkYzQ3YzMzNTE0MDgxNTQyYTYyN2MyZTNjY2Mz
PT INTERNATIONAL
PT INTERNATIONAL
SB203X11/16
PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL
描述
PT INTERNATIONAL SB203X11/16
Insert Bearing; 11/16" Bore; 0.87" Length Thru Bore; Narrow Inner Ring; 0.472" Outer Race Width; Spherical; 1.575" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
制造商部件号
SB203X11/16
BDI部件号
18129908
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BC%A7%E9%9D%A2%E5%A4%96%E5%BE%84/SB203X11-16/p/18129908
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0800675118846
重量 / Kilogram
0.136
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Narrow Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Single Lip Contact
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Normal Duty | Nylon Cage
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
0.33069
详细描述
Insert Bearing; 11/16" Bore; 0.87" Length Thru Bore; Narrow Inner Ring; 0.472" Outer Race Width; Spherical; 1.575" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
内圈长
0.87英寸 | 22.1毫米
孔径
0.688 英寸 | 17.475 毫米
外圈宽度
0.472 英寸 | 12 毫米
外径
1.575 英寸 | 40 毫米