SB204-12 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXINSERT-BAL-SB-SS-SP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjY4NnxpbWFnZS9qcGVnfGFERTBMMmhrTXk4eE1EYzNNREExTXpJd01UazFNQzlKVGtSWVdGaEpUbE5GVWxSZlFrRk1YMU5DWDFOVFgxTlFYek13TUhnek1EQXVhbkJufGQ1YjRjMzYwNzBlM2U5ZDM5MDRiZjQwMWRhZTMyYzA3NWY1ZDhhZjgxOGVlODNlNzBiMjY5OTRmN2JlYzM1YmI
17244164 轴承弧面外径 

KML BEARING KML BEARING

SB204-12

描述

KML BEARING SB204-12

Insert Bearing; 3/4" Bore; 31/32" Length Thru Bore; Narrow Inner Ring; 9/16" Outer Race Width; Spherical; 1.85" Outside Diameter; Not Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element

制造商部件号

SB204-12

BDI部件号
17244164

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
KML BEARING
最低订购量
重量 / Kilogram
0.13
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Narrow Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
No
密封类型
Single Lip Contact
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Light Duty
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
0.29
详细描述
Insert Bearing; 3/4" Bore; 31/32" Length Thru Bore; Narrow Inner Ring; 9/16" Outer Race Width; Spherical; 1.85" Outside Diameter; Not Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
外圈宽度
0.563 英寸 | 14.3 毫米
孔径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
外径
1.85 英寸 | 47 毫米
内圈长
0.969英寸 | 24.6毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新