NTN
NTN
SBX1059LLMC3-EL
NTN NTN
描述
NTN SBX1059LLMC3-EL
Insert Bearing; 49.2MM Bore; 49.2MM Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 29MM Outer Race Width; Spherical; 110MM Outside Diameter; Relubricatable; Non Contact Seal; Shaft Mount Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
制造商部件号
SBX1059LLMC3-EL
BDI部件号
23768160
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BC%A7%E9%9D%A2%E5%A4%96%E5%BE%84/SBX1059LLMC3-EL/p/23768160
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359788754
重量 / Kilogram
1.43
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Triple Lip Contact
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Steel Cage | C3 Clearance
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
3.15261
详细描述
Insert Bearing; 49.2MM Bore; 49.2MM Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 29MM Outer Race Width; Spherical; 110MM Outside Diameter; Relubricatable; Non Contact Seal; Shaft Mount Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
内圈长
1.937英寸 | 49.2毫米
孔径
1.937 英寸 | 49.2 毫米
外圈宽度
1.142 英寸 | 29 毫米
外径
4.331 英寸 | 110 毫米