SG210ELPAK33 https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-BINSERT-BAL-MB2-SS-SP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYyNDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkyTDJnNU1TODVNekUxTURZeE16TTBNRFEyTG1wd1p3fGM2ZmU1NTRmNmUyNmM0MzkwYTgzMTE5ODdjZTIxODdhM2I1MDRkMTM3NDAxNDc1YzFlZWZmZjUxMmIyNjI0MTQ
19272566 轴承弧面外径 

LINKBELT LINKBELT

SG210ELPAK33

描述

LINKBELT SG210ELPAK33

Insert Bearing; 5/8" Bore; 63/64" Length Thru Bore; Narrow Inner Ring; 0.512" Outer Race Width; Spherical; 1.575" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element

制造商部件号

SG210ELPAK33

BDI部件号
19272566

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662864000130
重量 / Kilogram
0.095
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Extended Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Single Lip Contact
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Normal Duty | Anti Rotation Pin
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商货号
MB25-58-WOPPA
制造商内部编号
5807034
重量/磅
0.21
详细描述
Insert Bearing; 5/8" Bore; 63/64" Length Thru Bore; Narrow Inner Ring; 0.512" Outer Race Width; Spherical; 1.575" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
孔径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
外圈宽度
0.512 英寸 | 13 毫米
外径
1.575 英寸 | 40 毫米
内圈长
0.984英寸 | 25毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新