SG212ELPAK5 https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-SG224E1LPA-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjY2ODR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1prTDJnMlppOHhNRE0wTXpJek9Ua3dPVFF3Tmk5SlRrUlNSVmhZV0ZSWVdGaGZVMGN5TWpSRk1VeFFRVjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZjUwMmFkMDJmODE1NTI0NTIyZjY2MmU0Yzk1ODAyZjExYjQwNWIxMDEzOTM5Y2YzMTFkYzZmYjI2MzI1MDUxOQ
24111231 轴承弧面外径 

LINKBELT LINKBELT

SG212ELPAK5

描述

LINKBELT SG212ELPAK5

Insert Bearing; 3/4" Bore; 1-1/8" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 0.591" Outer Race Width; Spherical; 1.85" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element

制造商部件号

SG212ELPAK5

BDI部件号
24111231

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662864825559
重量 / Kilogram
0.181
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Single Lip Contact
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Intermediate Duty
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商内部编号
10417256
重量/磅
0.4
详细描述
Insert Bearing; 3/4" Bore; 1-1/8" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 0.591" Outer Race Width; Spherical; 1.85" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
外圈宽度
0.591 英寸 | 15 毫米
孔径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
内圈长
1.125英寸 | 28.575毫米
外径
1.85 英寸 | 47 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新