LINKBELT
LINKBELT
SG217ELPA
LINKBELT LINKBELT
描述
LINKBELT SG217ELPA
Insert Bearing; 1.062" Bore; 1-11/64" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 0.709" Outer Race Width; Spherical; 2.441" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
制造商部件号
SG217ELPA
BDI部件号
19437212
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BC%A7%E9%9D%A2%E5%A4%96%E5%BE%84/SG217ELPA/p/19437212
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662864825740
重量 / Kilogram
0.304
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Single Lip Contact
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Intermediate Duty
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商内部编号
10409716
重量/磅
0.67
详细描述
Insert Bearing; 1.062" Bore; 1-11/64" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 0.709" Outer Race Width; Spherical; 2.441" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
孔径
1.062 英寸 | 26.975 毫米
内圈长
1.172英寸 | 29.769毫米
外圈宽度
0.709 英寸 | 18 毫米
外径
2.441 英寸 | 62 毫米