SG224ELPAK8299A https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXBRGXXX-BB-UBBU-MB252LPA-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgxNzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREEzTDJnMVppODVNamd4TURReU5EUTROREUwTG1wd1p3fGQ4ZDU1NmFjNzlmZDRiMzVjMGI0MGE3ODIyY2NmNDE4OTBjMGMzOGQzZjQzNjZmNTM1NjYwMjYzNGZmYjhlMDI
19437233 轴承弧面外径 

LINKBELT LINKBELT

SG224ELPAK8299A

描述

LINKBELT SG224ELPAK8299A

Insert Bearing; 1-1/2" Bore; 1-21/32" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 0.866" Outer Race Width; Spherical; 3.15" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element

制造商部件号

SG224ELPAK8299A

BDI部件号
19437233

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662864826150
重量 / Kilogram
0.685
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Single Lip Contact
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Intermediate Duty | Special Grease
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商内部编号
10424701
重量/磅
1.48
详细描述
Insert Bearing; 1-1/2" Bore; 1-21/32" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 0.866" Outer Race Width; Spherical; 3.15" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
外圈宽度
0.866 英寸 | 22 毫米
孔径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
内圈长
1.656英寸 | 42.062毫米
外径
3.15 英寸 | 80 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新