LINKBELT
LINKBELT
SG243E1LPA
LINKBELT LINKBELT
描述
LINKBELT SG243E1LPA
Insert Bearing; 2-11/16" Bore; Narrow Inner Ring; Spherical; Relubricatable; Viton Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
制造商部件号
SG243E1LPA
BDI部件号
19272613
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BC%A7%E9%9D%A2%E5%A4%96%E5%BE%84/SG243E1LPA/p/19272613
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662864036894
重量 / Kilogram
1.74
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Extended Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Single Lip Contact
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Normal Duty | Anti Rotation Pin
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商货号
MB252-1116-TFFPA
制造商内部编号
5800235
重量/磅
3.85
详细描述
Insert Bearing; 2-11/16" Bore; Narrow Inner Ring; Spherical; Relubricatable; Viton Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
外圈宽度
0 英寸 | 0 毫米
外径
0 英寸 | 0 毫米
孔径
2.688 英寸 | 68.275 毫米