SEALMASTER
SEALMASTER
SK-1768
SEALMASTER SEALMASTER
描述
SEALMASTER SK-1768
Insert Bearing; 1.155" Bore; 1.69" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 0.94" Outer Race Width; Spherical; 2.83" Outside Diameter; Relubricatable; Concentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
制造商部件号
SK-1768
BDI部件号
349534
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BC%A7%E9%9D%A2%E5%A4%96%E5%BE%84/SK-1768/p/349534
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662461226742
重量 / Kilogram
0.601
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
安装形式
Concentric Collar
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商货号
349534
制造商内部编号
700302
重量/磅
1.33
详细描述
Insert Bearing; 1.155" Bore; 1.69" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 0.94" Outer Race Width; Spherical; 2.83" Outside Diameter; Relubricatable; Concentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
外径
2.83 英寸 | 71.882 毫米
孔径
1.155 英寸 | 29.337 毫米
内圈长
1.69英寸 | 42.926毫米
外圈宽度
0.94 英寸 | 23.876 毫米