https://www.bdiexpress.com/cn/zh/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-zh.jpg SK-714 ADG
349536 轴承弧面外径 

SEALMASTER SEALMASTER

SK-714 ADG

描述

SEALMASTER SK-714 ADG

Insert Bearing; 3-15/16" Bore; 4-5/8" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 2-1/2" Outer Race Width; Spherical; 7.47" Outside Diameter; Relubricatable; Concentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element

制造商部件号

SK-714 ADG

BDI部件号
349536

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662461012314
重量 / Kilogram
9.417
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
安装形式
Concentric Collar
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商货号
349536
制造商内部编号
701637
重量/磅
20.76
详细描述
Insert Bearing; 3-15/16" Bore; 4-5/8" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 2-1/2" Outer Race Width; Spherical; 7.47" Outside Diameter; Relubricatable; Concentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
外圈宽度
2.5 英寸 | 63.5 毫米
外径
7.47 英寸 | 189.738 毫米
孔径
3.938 英寸 | 100.025 毫米
内圈长
4.625英寸 | 117.475毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新