https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFINSERT-BAL-YET-EC-SP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgzOTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UwTDJoaE55OHhNRE14TURRMU9ESXhNak00TWk5SlRrUlRTMFpKVGxORlVsUmZRa0ZNWDFsRlZGOUZRMTlUVUY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGQ2ZTYwNTkwNzBjZTMzMzRlYmEzOTY2N2JiODIzOWM0OTM1ZmU3ZjU4YTcxNGMyNDZmYzUwNTczMjE0NmQxYjc
https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFINSERT-BAL-YET-EC-SP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgzOTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UwTDJoaE55OHhNRE14TURRMU9ESXhNak00TWk5SlRrUlRTMFpKVGxORlVsUmZRa0ZNWDFsRlZGOUZRMTlUVUY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGQ2ZTYwNTkwNzBjZTMzMzRlYmEzOTY2N2JiODIzOWM0OTM1ZmU3ZjU4YTcxNGMyNDZmYzUwNTczMjE0NmQxYjc
SKF
SKF
SKF YET203.010
SKF SKF
描述
SKF YET203.010 ; 轴承/外球面轴承
Insert Bearing; 5/8" Bore; 1.126" Length Thru Bore; Narrow Inner Ring; 0.472" Outer Race Width; Spherical; 1.575" Outside Diameter; Relubricatable; M Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
制造商部件号
YET 203-010
BDI部件号
1418423
详情
40.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BC%A7%E9%9D%A2%E5%A4%96%E5%BE%84/SKF-YET203-010/p/1418423
单价(不含税)
¥40.00 / 套
BDIExpress
|
|||
| BDI- 塞尔威亚 | 3 |
| BDI- 波兰 | 1 |
| BDI- 匈牙利 | 3 |
| BDI- 罗马尼亚 | 3 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316576616662
重量 / Kilogram
0.116
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Narrow Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Contact
安装形式
Eccentric Collar
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商货号
YET 203-010
重量/磅
0.265
详细描述
Insert Bearing; 5/8" Bore; 1.126" Length Thru Bore; Narrow Inner Ring; 0.472" Outer Race Width; Spherical; 1.575" Outside Diameter; Relubricatable; M Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
外圈宽度
0.472 英寸 | 12 毫米
孔径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
内圈长
1.126英寸 | 28.6毫米
外径
1.575 英寸 | 40 毫米