SM1215KS https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMINSERT-BAL-SMS-EC-SP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODc1M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEY3lMMmcxTWk4eE1EZ3lNVFEzT0RReE5qUXhOQzlOUmxKVVNVMUpUbE5GVWxSZlFrRk1YMU5OVTE5RlExOVRVRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YjZhNWJhMDhjYWRmMGJlMGUwY2YyYjE1YTQ5N2I0MzczNWYxMWI1NmU0ZDQ5MDlmNTAwNjJjZTlkZWRhZDU1Mw
1373333 轴承弧面外径 

TIMKEN TIMKEN

SM1215KS

描述

TIMKEN SM1215KS

Insert Bearing; 2-15/16" Bore; 3-5/8" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 63/64" Outer Race Width; Spherical; 5.709" Outside Diameter; Not Relubricatable; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element

制造商部件号

SM1215KS

BDI部件号
1373333

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0087796056183
重量 / Kilogram
3.538
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
No
安装形式
Eccentric Collar
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Standard Duty
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商货号
SM1215KS
重量/磅
7.8
详细描述
Insert Bearing; 2-15/16" Bore; 3-5/8" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 63/64" Outer Race Width; Spherical; 5.709" Outside Diameter; Not Relubricatable; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
外圈宽度
0.984 英寸 | 25 毫米
内圈长
3.625英寸 | 92.075毫米
外径
5.709 英寸 | 145.009 毫米
孔径
2.938 英寸 | 74.625 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新