TIMKEN
TIMKEN
SMN215KS
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN SMN215KS
Insert Bearing; 2-15/16" Bore; 3-15/16" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 1.457" Outer Race Width; Spherical; 6.89" Outside Diameter; Not Relubricatable; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
制造商部件号
SMN215KS
BDI部件号
1373349
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BC%A7%E9%9D%A2%E5%A4%96%E5%BE%84/SMN215KS/p/1373349
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796054196
重量 / Kilogram
6.261
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
No
安装形式
Eccentric Collar
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Heavy Duty
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商货号
SMN215KS
重量/磅
14.22
详细描述
Insert Bearing; 2-15/16" Bore; 3-15/16" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 1.457" Outer Race Width; Spherical; 6.89" Outside Diameter; Not Relubricatable; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
孔径
2.938 英寸 | 74.625 毫米
内圈长
3.938英寸 | 100.025毫米
外圈宽度
1.457 英寸 | 37 毫米
外径
6.89 英寸 | 175.006 毫米