https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMINSERT-BAL-SMS-EC-SP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODc1M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEY3lMMmcxTWk4eE1EZ3lNVFEzT0RReE5qUXhOQzlOUmxKVVNVMUpUbE5GVWxSZlFrRk1YMU5OVTE5RlExOVRVRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YjZhNWJhMDhjYWRmMGJlMGUwY2YyYjE1YTQ5N2I0MzczNWYxMWI1NmU0ZDQ5MDlmNTAwNjJjZTlkZWRhZDU1Mw
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMINSERT-BAL-SMS-EC-SP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODc1M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEY3lMMmcxTWk4eE1EZ3lNVFEzT0RReE5qUXhOQzlOUmxKVVNVMUpUbE5GVWxSZlFrRk1YMU5OVTE5RlExOVRVRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YjZhNWJhMDhjYWRmMGJlMGUwY2YyYjE1YTQ5N2I0MzczNWYxMWI1NmU0ZDQ5MDlmNTAwNjJjZTlkZWRhZDU1Mw
TIMKEN
TIMKEN
SMN407WS
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN SMN407WS
Insert Bearing; 4-7/16" Bore; 5-9/16" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 1-31/32" Outer Race Width; Spherical; 10.433" Outside Diameter; Not Relubricatable; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
制造商部件号
SMN407WS
BDI部件号
1373355
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BC%A7%E9%9D%A2%E5%A4%96%E5%BE%84/SMN407WS/p/1373355
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796054271
重量 / Kilogram
21.446
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
No
安装形式
Eccentric Collar
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Heavy Duty
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商货号
SMN407WS
重量/磅
47.28
详细描述
Insert Bearing; 4-7/16" Bore; 5-9/16" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 1-31/32" Outer Race Width; Spherical; 10.433" Outside Diameter; Not Relubricatable; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
外圈宽度
1.969 英寸 | 50 毫米
孔径
4.438 英寸 | 112.725 毫米
内圈长
5.563英寸 | 141.3毫米
外径
10.433 英寸 | 264.998 毫米