TIMKEN
TIMKEN
SMN415WS
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN SMN415WS
Insert Bearing; 4-15/16" Bore; 5-15/16" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 2.323" Outer Race Width; Spherical; 11.811" Outside Diameter; Not Relubricatable; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
制造商部件号
SMN415WS
BDI部件号
1373356
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BC%A7%E9%9D%A2%E5%A4%96%E5%BE%84/SMN415WS/p/1373356
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796054288
重量 / Kilogram
33.743
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
No
安装形式
Eccentric Collar
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Heavy Duty
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商货号
SMN415WS
重量/磅
74.39
详细描述
Insert Bearing; 4-15/16" Bore; 5-15/16" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 2.323" Outer Race Width; Spherical; 11.811" Outside Diameter; Not Relubricatable; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
外径
11.811 英寸 | 300 毫米
内圈长
5.938英寸 | 150.825毫米
孔径
4.938 英寸 | 125.425 毫米
外圈宽度
2.323 英寸 | 59 毫米