TIMKEN
TIMKEN
SMO311WS
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN SMO311WS
Insert Bearing; 3-11/16" Bore; 4-13/16" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 1.768" Outer Race Width; Spherical; 8.661" Outside Diameter; Not Relubricatable; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
制造商部件号
SMO311WS
BDI部件号
1373357
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BC%A7%E9%9D%A2%E5%A4%96%E5%BE%84/SMO311WS/p/1373357
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796101937
重量 / Kilogram
11.113
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
No
安装形式
Eccentric Collar
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Heavy Duty
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商货号
SMO311WS
重量/磅
33
详细描述
Insert Bearing; 3-11/16" Bore; 4-13/16" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 1.768" Outer Race Width; Spherical; 8.661" Outside Diameter; Not Relubricatable; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
内圈长
4.813英寸 | 122.25毫米
外圈宽度
1.768 英寸 | 44.907 毫米
孔径
3.688 英寸 | 93.675 毫米
外径
8.661 英寸 | 219.989 毫米