NTN
NTN
SNPS114RR
NTN NTN
描述
NTN SNPS114RR
Insert Bearing; 1-7/8" Bore; 1.693" Length Thru Bore; Narrow Inner Ring; 0.866" Outer Race Width; Spherical; 3.543" Outside Diameter; Relubricatable; Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
制造商部件号
SNPS114RR
BDI部件号
1230384
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BC%A7%E9%9D%A2%E5%A4%96%E5%BE%84/SNPS114RR/p/1230384
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359012163
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Narrow Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Single Lip Contact
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Light Duty
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
详细描述
Insert Bearing; 1-7/8" Bore; 1.693" Length Thru Bore; Narrow Inner Ring; 0.866" Outer Race Width; Spherical; 3.543" Outside Diameter; Relubricatable; Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
孔径
1.875 英寸 | 47.625 毫米
外圈宽度
0.866 英寸 | 22 毫米
外径
3.543 英寸 | 90 毫米
内圈长
1.693英寸 | 43毫米