SS-12 https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXINSERT-BAL-SS-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjMxNjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGsxTDJoaE5TOHhNRFEyTVRrMU1UTXlPREk0Tmk5SlRrUlNSVmhKVGxORlVsUmZRa0ZNWDFOVFgxTlRYek13TUhnek1EQXVhbkJufDVkZDc2ZWI1ODYzMmNlNDBhNGI0ZGNhNmIyNGE4MzMxMzA2MzY1NDhlMjcyNzhhZTMwN2MyMjAzYTA1MTFlM2M
27630854 轴承弧面外径 

SEALMASTER SEALMASTER

SS-12

描述

SEALMASTER SS-12

Insert Bearing; 3/4" Bore; 1-7/32" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 5/8" Outer Race Width; Spherical; 1.85" Outside Diameter; Relubricatable; Triple Lip Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element

制造商部件号

SS-12

BDI部件号
27630854

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662461422021
重量 / Kilogram
0.227
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Triple Lip Contact
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Stainless Steel Ball Bearing
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
0.5
详细描述
Insert Bearing; 3/4" Bore; 1-7/32" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 5/8" Outer Race Width; Spherical; 1.85" Outside Diameter; Relubricatable; Triple Lip Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
内圈长
1.219英寸 | 30.96毫米
外圈宽度
0.625 英寸 | 15.875 毫米
外径
1.85 英寸 | 47 毫米
孔径
0.75 英寸 | 19.05 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新