BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
SSUC207-20
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR SSUC207-20
Insert Bearing; 1-1/4" Bore; 1.689" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; Spherical; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
制造商部件号
SSUC207-20
BDI部件号
21572872
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BC%A7%E9%9D%A2%E5%A4%96%E5%BE%84/SSUC207-20/p/21572872
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0884107402017
重量 / Kilogram
0.227
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Single Lip Contact
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Stainless Steel | Standard Duty
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商内部编号
G01174
详细描述
Insert Bearing; 1-1/4" Bore; 1.689" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; Spherical; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
内圈长
1.689英寸 | 42.9毫米
外圈宽度
0 英寸 | 0 毫米
外径
0 英寸 | 0 毫米