https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-IBB-LS-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODgwNnxpbWFnZS9qcGVnfGFESTBMMmcwTkM4eE1EZ3lNVFEzT0RnM05URTJOaTlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlNVSkNYMHhUWDFOVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ODE0NmU3Y2JiNGYxNDQ0MDhjNmVmOTJiMjVkZTc5NjI3Y2EzMjlkZjg2ZTAwYjQ2NjE4ODM2YTg3YTY3YzhhNA
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-IBB-LS-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODgwNnxpbWFnZS9qcGVnfGFESTBMMmcwTkM4eE1EZ3lNVFEzT0RnM05URTJOaTlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlNVSkNYMHhUWDFOVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ODE0NmU3Y2JiNGYxNDQ0MDhjNmVmOTJiMjVkZTc5NjI3Y2EzMjlkZjg2ZTAwYjQ2NjE4ODM2YTg3YTY3YzhhNA
TIMKEN
TIMKEN
SUC206/FVSL613
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN SUC206/FVSL613
Insert Bearing; 30MM Bore; 38.1MM Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 19MM Outer Race Width; Spherical; 62MM Outside Diameter; Not Relubricatable; Triple Lip Contact Land Riding Nitrile Rubber Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
制造商部件号
SUC206/FVSL613
BDI部件号
23242115
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BC%A7%E9%9D%A2%E5%A4%96%E5%BE%84/SUC206-FVSL613/p/23242115
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 加拿大 | 4 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0013992247445
重量 / Kilogram
0.32
Product Group - BDI
B00308
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
No
密封类型
Triple Lip Contact Land Riding Nitrile Rubber
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | With Snap Ring Groove | Lubrication Groove | Food Grade Solid Lubricant | Hygienic Mounted
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
0.7
详细描述
Insert Bearing; 30MM Bore; 38.1MM Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 19MM Outer Race Width; Spherical; 62MM Outside Diameter; Not Relubricatable; Triple Lip Contact Land Riding Nitrile Rubber Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
内圈长
1.5英寸 | 38.1毫米
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米
外圈宽度
0.748 英寸 | 19 毫米
外径
2.441 英寸 | 62 毫米