SUC209-IP69K/F https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMIBRGXX-SUC200-BSL-RLUB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM5NjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREl3TDJoalppOHhNRGd3T0RrME1UVTNOakl5TWk5SlRrUlVTVTFKUWxKSFdGaGZVMVZETWpBd1gwSlRURjlTVEZWQ1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YmI3MzU2NmU5YTI2MWIwNmUxYzQzMTE2ZTQ5Zjg2OGM0OTczNTZjYzU1MmY3OWMwNTgwNDU5ZTZlMDhiODAwMg
27641444 轴承弧面外径 

TIMKEN TIMKEN

SUC209-IP69K/F

描述

TIMKEN SUC209-IP69K/F

Insert Bearing; 45MM Bore; 49.2MM Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 22MM Outer Race Width; Spherical; 85MM Outside Diameter; Relubricatable; Nitrile Rubber Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element

制造商部件号

SUC209-IP69K/F

BDI部件号
27641444

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0013992470058
重量 / Kilogram
0.68
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Nitrile Rubber Contact
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Standard Duty | Standard Food Grade Grease | Hygienic Mounted
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
1.499
详细描述
Insert Bearing; 45MM Bore; 49.2MM Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 22MM Outer Race Width; Spherical; 85MM Outside Diameter; Relubricatable; Nitrile Rubber Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
内圈长
1.937英寸 | 49.2毫米
孔径
1.772 英寸 | 45 毫米
外径
3.346 英寸 | 85 毫米
外圈宽度
0.866 英寸 | 22 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新