SUC211-32 https://www.bdiexpress.com/medias/INDPTIINSERT-BAL-SUC2-SS-SP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODY5MXxpbWFnZS9qcGVnfGFERTRMMmcxTmk4eE1EYzNNREU1T0RNNU5qazFPQzlKVGtSUVZFbEpUbE5GVWxSZlFrRk1YMU5WUXpKZlUxTmZVMUJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDVkZGUwYjlkYWNlNTBiOTJlZGNiNzU2MDU0YjE1ZTYwOWMwODhkMWZkY2NlNDk1MTA5ZjZhNmE2MjUxNjZiOGY
18131819 轴承弧面外径 

PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL

SUC211-32

描述

PT INTERNATIONAL SUC211-32

Insert Bearing; 2" Bore; 2.19" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 63/64" Outer Race Width; Spherical; 3.94" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element

制造商部件号

SUC211-32

BDI部件号
18131819

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
SOLVE INDUSTRIAL MOTION GROUP
最低订购量
EAN条码
0800675188825
重量 / Kilogram
1.134
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Single Lip Contact
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Normal Duty | Stainless Steel Cage
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
2.42508
详细描述
Insert Bearing; 2" Bore; 2.19" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 63/64" Outer Race Width; Spherical; 3.94" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
孔径
2 英寸 | 50.8 毫米
外圈宽度
0.984 英寸 | 25 毫米
内圈长
2.19英寸 | 55.626毫米
外径
3.94 英寸 | 100.076 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新