https://www.bdiexpress.com/medias/INDPTIINSERT-BAL-SUC2-SS-SP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjEzMzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUyTDJoak5pOHhNREk1TlRBME1EZ3pOVFl4TkM5SlRrUlFWRWxKVGxORlVsUmZRa0ZNWDFOVlF6SmZVMU5mVTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xiMDIxNjkzNzFiMmUxMTRjNmNkMjY2ZjA2MDJmMWE2NzIxZGQ5NmZmOTgwYTUxOWY1OWMxMjJlMjYyMGYzZDcy
PT INTERNATIONAL
PT INTERNATIONAL
SUC211-55MM
PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL
描述
PT INTERNATIONAL SUC211-55MM
Insert Bearing; 55MM Bore; 55.6MM Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 25MM Outer Race Width; Spherical; 100MM Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
制造商部件号
SUC211-55MM
BDI部件号
18131821
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BC%A7%E9%9D%A2%E5%A4%96%E5%BE%84/SUC211-55MM/p/18131821
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0800675188849
重量 / Kilogram
0.499
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Single Lip Contact
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Normal Duty | Stainless Steel Cage
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
2.42508
详细描述
Insert Bearing; 55MM Bore; 55.6MM Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 25MM Outer Race Width; Spherical; 100MM Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
孔径
2.165 英寸 | 55 毫米
外径
3.937 英寸 | 100 毫米
外圈宽度
0.984 英寸 | 25 毫米
内圈长
2.189英寸 | 55.6毫米