SUC212-38 https://www.bdiexpress.com/medias/INDPTIINSERT-BAL-SUC2-SS-SP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODY5MXxpbWFnZS9qcGVnfGFERTRMMmcxTmk4eE1EYzNNREU1T0RNNU5qazFPQzlKVGtSUVZFbEpUbE5GVWxSZlFrRk1YMU5WUXpKZlUxTmZVMUJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDVkZGUwYjlkYWNlNTBiOTJlZGNiNzU2MDU0YjE1ZTYwOWMwODhkMWZkY2NlNDk1MTA5ZjZhNmE2MjUxNjZiOGY
19420073 轴承弧面外径 

PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL

SUC212-38

描述

PT INTERNATIONAL SUC212-38

Insert Bearing; 2-3/8" Bore; 2.56" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 1-1/16" Outer Race Width; Spherical; 4.331" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element

制造商部件号

SUC212-38

BDI部件号
19420073

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
SOLVE INDUSTRIAL MOTION GROUP
最低订购量
EAN条码
0800675277840
重量 / Kilogram
0.454
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Single Lip Contact
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Normal Duty | Stainless Steel Cage
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
3.30693
详细描述
Insert Bearing; 2-3/8" Bore; 2.56" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 1-1/16" Outer Race Width; Spherical; 4.331" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
外圈宽度
1.063 英寸 | 27 毫米
外径
4.331 英寸 | 110 毫米
内圈长
2.56英寸 | 65.024毫米
孔径
2.375 英寸 | 60.325 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新