U004-12 https://www.bdiexpress.com/medias/INDPTIINSERT-BAL-U00-EC-SP-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYwMzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt4TDJneU5pODVOVFF3TnpFMU16UTNPVGs0TG1wd1p3fGY4NTM0ZTYyZWEyYWJkMWE2Y2U2YTI5NGUwZDU5MmEyM2QyZjVmODdiZGNjNTAxYWM4OWFmMjMxYjM3Y2VkNzE
18133071 轴承弧面外径 

PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL

U004-12

描述

PT INTERNATIONAL U004-12

Insert Bearing; 3/4" Bore; 0.96" Length Thru Bore; Extra Narrow Inner Ring; 0.47" Outer Race Width; Spherical; 1.65" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element

制造商部件号

U004-12

BDI部件号
18133071

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
SOLVE INDUSTRIAL MOTION GROUP
最低订购量
EAN条码
0800675184292
重量 / Kilogram
0.454
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Extra Narrow Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Single Lip Contact
安装形式
Eccentric Collar
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Light Duty | Steel Cage
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
0.22046
详细描述
Insert Bearing; 3/4" Bore; 0.96" Length Thru Bore; Extra Narrow Inner Ring; 0.47" Outer Race Width; Spherical; 1.65" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
外径
1.65 英寸 | 41.91 毫米
孔径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
外圈宽度
0.47 英寸 | 11.938 毫米
内圈长
0.96英寸 | 24.384毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新