https://www.bdiexpress.com/medias/INDASIINSERT-BAL-U-EC-SP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAzMTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05oTDJnNE5pOHhNRFUzTmpZME5USTFPVEk1TkM5SlRrUkJVMGxKVGxORlVsUmZRa0ZNWDFWZlJVTmZVMUJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGFlNTA3YTM4NWM2ZWIzMzQzODQzMmFjMTE4NzFmNWRmOTI4YjZiN2VmYWUxMTJkM2RlMjg2MTQ5NzA0NDc0OTE
https://www.bdiexpress.com/medias/INDASIINSERT-BAL-U-EC-SP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAzMTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05oTDJnNE5pOHhNRFUzTmpZME5USTFPVEk1TkM5SlRrUkJVMGxKVGxORlVsUmZRa0ZNWDFWZlJVTmZVMUJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGFlNTA3YTM4NWM2ZWIzMzQzODQzMmFjMTE4NzFmNWRmOTI4YjZiN2VmYWUxMTJkM2RlMjg2MTQ5NzA0NDc0OTE
AMI BEARINGS
AMI BEARINGS
U004
AMI BEARINGS AMI BEARINGS
描述
AMI BEARINGS U004
Insert Bearing; 20MM Bore; 24.5MM Length Thru Bore; Extra Narrow Inner Ring; 12MM Outer Race Width; Spherical; 42MM Outside Diameter; Not Relubricatable; Contact Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
制造商部件号
U004
BDI部件号
107222
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BC%A7%E9%9D%A2%E5%A4%96%E5%BE%84/U004/p/107222
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0808250102938
重量 / Kilogram
0.096
Product Group - BDI
B00234
内圈断面
Extra Narrow Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
No
密封类型
Contact
安装形式
Eccentric Collar
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Extra Light Duty
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商货号
U004
重量/磅
0.23
详细描述
Insert Bearing; 20MM Bore; 24.5MM Length Thru Bore; Extra Narrow Inner Ring; 12MM Outer Race Width; Spherical; 42MM Outside Diameter; Not Relubricatable; Contact Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
孔径
0.787 英寸 | 20 毫米
内圈长
0.965英寸 | 24.5毫米
外径
1.654 英寸 | 42 毫米
外圈宽度
0.472 英寸 | 12 毫米