U223NL https://www.bdiexpress.com/medias/INDL-BINSERT-BAL-U2-C-SP-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjc0MjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kyTDJnNE1DOHhNREl3T0Rjek16TTVOekF5TWk5SlRrUk1MVUpKVGxORlVsUmZRa0ZNWDFVeVgwTmZVMUJmTXpBd1dETXdNQzVxY0djfDk4YWU5MDE0ZjM2NGNiNDY1Nzk4MTlkM2JjOTQyZmEzYWQxNjc0MDdjMGUzZWRkYTBiMjhlZTFlZDVkZWJjOTg
577500 轴承弧面外径 

LINKBELT LINKBELT

U223NL

描述

LINKBELT U223NL

Insert Bearing; 1-7/16" Bore; 1-49/64" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 0.748" Outer Race Width; Spherical; 2.835" Outside Diameter; Not Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Concentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element

制造商部件号

U223NL

BDI部件号
577500

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662327149840
重量 / Kilogram
0.554
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
No
密封类型
Single Lip Contact
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Normal Duty | With Set Screw
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商货号
U223NL
制造商内部编号
5814984
重量/磅
1.2
详细描述
Insert Bearing; 1-7/16" Bore; 1-49/64" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 0.748" Outer Race Width; Spherical; 2.835" Outside Diameter; Not Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Concentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
孔径
1.438 英寸 | 36.525 毫米
外径
2.835 英寸 | 72 毫米
内圈长
1.766英寸 | 44.85毫米
外圈宽度
0.748 英寸 | 19 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新