https://www.bdiexpress.com/medias/INDICIINSERT-BAL-UC2-SS-SP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODYzNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGtMMmhqWVM4eE1EYzJPVEU1TWpRMU1qRXlOaTlKVGtSSlEwbEpUbE5GVWxSZlFrRk1YMVZETWw5VFUxOVRVRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MDVkMDRjMjRjNDQ5MzhjMjIyOTA5NWRiZjhmYjZlMTkwODUwNjNhNTFjOTY2NjNmOWRhMmNhMmE5MDZkOWM3Zg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDICIINSERT-BAL-UC2-SS-SP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODYzNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGtMMmhqWVM4eE1EYzJPVEU1TWpRMU1qRXlOaTlKVGtSSlEwbEpUbE5GVWxSZlFrRk1YMVZETWw5VFUxOVRVRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MDVkMDRjMjRjNDQ5MzhjMjIyOTA5NWRiZjhmYjZlMTkwODUwNjNhNTFjOTY2NjNmOWRhMmNhMmE5MDZkOWM3Zg
IPTCI
IPTCI
UC 206 20 L3
IPTCI IPTCI
描述
IPTCI UC 206 20 L3
Insert Bearing; 1-1/4" Bore; 1-1/2" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 0.748" Outer Race Width; Spherical; 2.441" Outside Diameter; Relubricatable; Triple Lip Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
制造商部件号
UC 206 20 L3
BDI部件号
520337
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BC%A7%E9%9D%A2%E5%A4%96%E5%BE%84/UC-206-20-L3/p/520337
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 美国 | 4 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0080067562389
重量 / Kilogram
0.368
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Triple Lip Contact
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Standard Duty | Steel Cage
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
0.71
详细描述
Insert Bearing; 1-1/4" Bore; 1-1/2" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 0.748" Outer Race Width; Spherical; 2.441" Outside Diameter; Relubricatable; Triple Lip Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
外圈宽度
0.748 英寸 | 19 毫米
内圈长
1.5英寸 | 38.1毫米
孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
外径
2.441 英寸 | 62 毫米

