UC201X1/2-40 https://www.bdiexpress.com/medias/INDPTIINSERT-BAL-UC2-SS-SP-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ5Njh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V4TDJnNU55ODVOVFF3TnpFMU5EYzVNRGN3TG1wd1p3fGY5YTRjMWJmNjY1YjkyZDM1MWVjZDliZmEwYjQxN2UxZWYwMmI5ZGIxZmY1YzY1M2VlZWVmYjlmNTM2NjU2YTA
18133153 轴承弧面外径 

PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL

UC201X1/2-40

描述

PT INTERNATIONAL UC201X1/2-40

Insert Bearing; 1/2" Bore; 1.02" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 0.59" Outer Race Width; Spherical; 1.57" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element

制造商部件号

UC201X1/2-40

BDI部件号
18133153

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
SOLVE INDUSTRIAL MOTION GROUP
最低订购量
EAN条码
0800675152192
重量 / Kilogram
0.182
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Single Lip Contact
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Normal Duty | Nylon Cage
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
0.26455
详细描述
Insert Bearing; 1/2" Bore; 1.02" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 0.59" Outer Race Width; Spherical; 1.57" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
内圈长
1.02英寸 | 25.9毫米
外圈宽度
0.59 英寸 | 14.986 毫米
孔径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
外径
1.57 英寸 | 39.878 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新