https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXINSERT-BAL-UC2-SS-SP-G-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjI0NjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR015TDJneE9DODVOems1TmpFeE5UUTNOamM0TDBsT1JGaFlXRWxPVTBWU1ZGOUNRVXhmVlVNeVgxTlRYMU5RWDBkZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w5NjNjNGY3MDkyMGI2YzBhMTdmYzVjMDE0NTI3MjU1N2MzMzI4OTUxZGFlYWYwNzYxYWI0NDQwZDVlNTI1Yjkw
KML BEARING
KML BEARING
UC204-12
KML BEARING KML BEARING
描述
KML BEARING UC204-12
Insert Bearing; 3/4" Bore; 1-1/4" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 5/8" Outer Race Width; Spherical; 1.85" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
制造商部件号
UC204-12
BDI部件号
17244695
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BC%A7%E9%9D%A2%E5%A4%96%E5%BE%84/UC204-12/p/17244695
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.18
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Single Lip Contact
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Normal Duty
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
0.4
详细描述
Insert Bearing; 3/4" Bore; 1-1/4" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 5/8" Outer Race Width; Spherical; 1.85" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
外圈宽度
0.625 英寸 | 15.875 毫米
外径
1.85 英寸 | 47 毫米
孔径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
内圈长
1.25英寸 | 31.75毫米