PT INTERNATIONAL
PT INTERNATIONAL
UC206-19C4
PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL
描述
PT INTERNATIONAL UC206-19C4
Insert Bearing; 1-3/16" Bore; 1-1/2" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 3/4" Outer Race Width; Spherical; 2.441" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
制造商部件号
UC206-19C4
BDI部件号
18133190
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BC%A7%E9%9D%A2%E5%A4%96%E5%BE%84/UC206-19C4/p/18133190
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0800675213381
重量 / Kilogram
0.409
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Single Lip Contact
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Normal Duty | Steel Cage | C4 Clearance
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
1.54324
详细描述
Insert Bearing; 1-3/16" Bore; 1-1/2" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 3/4" Outer Race Width; Spherical; 2.441" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
外径
2.441 英寸 | 62 毫米
孔径
1.188 英寸 | 30.175 毫米
外圈宽度
0.75 英寸 | 19.05 毫米
内圈长
1.5英寸 | 38.1毫米