UC207-106LLSQ1 https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNINSERT-BAL-UC2-SS-SP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkzNjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREE1TDJnMVlTODVOamMwTkRNeU9UQTFNalEyTG1wd1p3fGZhM2Q2MGVkN2M1ZDA2YzZiN2QwYjYwYjg0Njk3ODk1Mjk0OGQ0ZGQwZTcxNDJiNDBiNTNiY2U1YTNhOWVlYWQ
17150310 轴承弧面外径 

NTN NTN

UC207-106LLSQ1

描述

NTN UC207-106LLSQ1

Insert Bearing; 1-3/8" Bore; 1.689" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 0.787" Outer Race Width; Spherical; 2.835" Outside Diameter; Not Relubricatable; Triple Lip Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element

制造商部件号

UC207-106LLSQ1

BDI部件号
17150310

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NTN
制造商名称
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
最低订购量
EAN条码
0692314479964
重量 / Kilogram
0.46
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
No
密封类型
Triple Lip Contact
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Light Duty | Steel Cage
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
1.08
详细描述
Insert Bearing; 1-3/8" Bore; 1.689" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 0.787" Outer Race Width; Spherical; 2.835" Outside Diameter; Not Relubricatable; Triple Lip Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
外圈宽度
0.787 英寸 | 20 毫米
外径
2.835 英寸 | 72 毫米
孔径
1.375 英寸 | 34.925 毫米
内圈长
1.689英寸 | 42.9毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新