UC209-111D1 https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKINSERT-BAL-UC2-D1-SS-SP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjI1MDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpqTDJnME1pOHhNRGcyTURVeU5USTRPVFV3TWk5SlRrUk9VMHRKVGxORlVsUmZRa0ZNWDFWRE1sOUVNVjlUVTE5VFVGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w1NzU3NGRiZjRjMzg0YTI4ZjQzNDVlZmZlYjgzNmJkNmE5ZGM3NGE5NWZhMTJhOWMxZWExODNmNTU0MTI0MjY5
1195073 轴承弧面外径 

NSK NSK

UC209-111D1

描述

NSK UC209-111D1

Insert Bearing; 1-11/16" Bore; 1.937" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 0.866" Outer Race Width; Spherical; 3.347" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Land Riding Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element

制造商部件号

UC209-111D1

BDI部件号
1195073

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 加拿大 3

品牌
NSK
制造商名称
NSK
最低订购量
EAN条码
0029176544644
重量 / Kilogram
0.76
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Single Lip Contact Land Riding
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Normal Duty | Steel Cage
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
详细描述
Insert Bearing; 1-11/16" Bore; 1.937" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 0.866" Outer Race Width; Spherical; 3.347" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Land Riding Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
外径
3.347 英寸 | 85.014 毫米
外圈宽度
0.866 英寸 | 22 毫米
内圈长
1.937英寸 | 49.2毫米
孔径
1.688 英寸 | 42.875 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新