NSK
NSK
UC210D1
NSK NSK
描述
NSK UC210D1 ; 轴承/外球面轴承
Insert Bearing; 50MM Bore; 51.6MM Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 24MM Outer Race Width; Spherical; 90MM Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Land Riding Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
制造商部件号
UC210D1
BDI部件号
1195077
详情
180.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BC%A7%E9%9D%A2%E5%A4%96%E5%BE%84/UC210D1/p/1195077
单价(不含税)
¥180.00 / 套
BDIExpress
|
BDI- 加拿大 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176579271
重量 / Kilogram
0.8
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Single Lip Contact Land Riding
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Normal Duty | Steel Cage
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
详细描述
Insert Bearing; 50MM Bore; 51.6MM Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 24MM Outer Race Width; Spherical; 90MM Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Land Riding Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
外圈宽度
0.945 英寸 | 24 毫米
孔径
1.969 英寸 | 50 毫米
外径
3.543 英寸 | 90 毫米
内圈长
2.031英寸 | 51.6毫米