

FAG
FAG
UC213
FAG FAG
描述
FAG UC213
Insert Bearing; 65MM Bore; 65.1MM Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 27MM Outer Race Width; Spherical; 120MM Outside Diameter; Relubricatable; Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
制造商部件号
UC213
BDI部件号
22388092
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BC%A7%E9%9D%A2%E5%A4%96%E5%BE%84/UC213/p/22388092
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4047643053099
重量 / Kilogram
1.72
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Contact
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Steel Cage
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
3.79195
详细描述
Insert Bearing; 65MM Bore; 65.1MM Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 27MM Outer Race Width; Spherical; 120MM Outside Diameter; Relubricatable; Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
内圈长
2.563英寸 | 65.1毫米
外圈宽度
1.063 英寸 | 27 毫米
外径
4.724 英寸 | 120 毫米
孔径
2.559 英寸 | 65 毫米