UC214X60MM https://www.bdiexpress.com/medias/INDPTIINSERT-BAL-UC2-SS-SP-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ5Njh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V4TDJnNU55ODVOVFF3TnpFMU5EYzVNRGN3TG1wd1p3fGY5YTRjMWJmNjY1YjkyZDM1MWVjZDliZmEwYjQxN2UxZWYwMmI5ZGIxZmY1YzY1M2VlZWVmYjlmNTM2NjU2YTA
18133285 轴承弧面外径 

PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL

UC214X60MM

描述

PT INTERNATIONAL UC214X60MM

Insert Bearing; 60MM Bore; 74.6MM Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 30MM Outer Race Width; Spherical; 125MM Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element

制造商部件号

UC214X60MM

BDI部件号
18133285

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
SOLVE INDUSTRIAL MOTION GROUP
最低订购量
EAN条码
0800675153359
重量 / Kilogram
2.315
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Single Lip Contact
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Normal Duty | Nylon Cage
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
5.07063
详细描述
Insert Bearing; 60MM Bore; 74.6MM Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 30MM Outer Race Width; Spherical; 125MM Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
外圈宽度
1.181 英寸 | 30 毫米
孔径
2.362 英寸 | 60 毫米
内圈长
2.937英寸 | 74.6毫米
外径
4.921 英寸 | 125 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新