UC216-302D1 https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNINSERT-BAL-UC-SS-SP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzkzN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEa3dMMmczTlM4eE1EYzNNREV5T1RneE16VXpOQzlKVGtST1ZFNUpUbE5GVWxSZlFrRk1YMVZEWDFOVFgxTlFYek13TUhnek1EQXVhbkJufDFjMzRkODRkZmVjOGE1NWM0YzE5ZGY0NWQ2NjM0YjNmNDA4YzRkMGRkNTgwNzE5MDBhYWFlMTQxY2JhZGFjM2U
1232119 轴承弧面外径 

NTN NTN

UC216-302D1

描述

NTN UC216-302D1

Insert Bearing; 3-1/8" Bore; 3.252" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 1.378" Outer Race Width; Spherical; 5.512" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Land Riding Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element

制造商部件号

UC216-302D1

BDI部件号
1232119

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NTN
制造商名称
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
最低订购量
EAN条码
4547359504132
重量 / Kilogram
2.91
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Single Lip Contact
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Light Duty | Steel Cage
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商货号
UC216-302D1
重量/磅
6.28
详细描述
Insert Bearing; 3-1/8" Bore; 3.252" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 1.378" Outer Race Width; Spherical; 5.512" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Land Riding Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
孔径
3.125 英寸 | 79.375 毫米
外径
5.512 英寸 | 140 毫米
外圈宽度
1.378 英寸 | 35 毫米
内圈长
3.252英寸 | 82.6毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新