UC216X3-1/8 https://www.bdiexpress.com/medias/INDPTIINSERT-BAL-UC2-SS-SP-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ5Njh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V4TDJnNU55ODVOVFF3TnpFMU5EYzVNRGN3TG1wd1p3fGY5YTRjMWJmNjY1YjkyZDM1MWVjZDliZmEwYjQxN2UxZWYwMmI5ZGIxZmY1YzY1M2VlZWVmYjlmNTM2NjU2YTA
18133301 轴承弧面外径 

PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL

UC216X3-1/8

描述

PT INTERNATIONAL UC216X3-1/8

Insert Bearing; 3-1/8" Bore; 3-1/4" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 1.3" Outer Race Width; Spherical; 5.512" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element

制造商部件号

UC216X3-1/8

BDI部件号
18133301

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
SOLVE INDUSTRIAL MOTION GROUP
最低订购量
重量 / Kilogram
3.178
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Single Lip Contact
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Normal Duty | Nylon Cage
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
14.10958
详细描述
Insert Bearing; 3-1/8" Bore; 3-1/4" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 1.3" Outer Race Width; Spherical; 5.512" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
内圈长
3.25英寸 | 82.55毫米
孔径
3.125 英寸 | 79.375 毫米
外径
5.512 英寸 | 140 毫米
外圈宽度
1.3 英寸 | 33.02 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新