UC217-52 https://www.bdiexpress.com/medias/INDASIINSERT-BAL-UC2-SS-SP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcyMjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpoTDJnNVl5ODVOamMwTkRNeU56QTROak00TG1wd1p3fGI1YzM4YzQzYjE4ZjJjOTY3MWQyM2U2OWNkNzM3NDFjNDIwYzZiOWRiYjg0ZTgxZDIzMmE2NWM1NDM5NTJiZWE
107276 轴承弧面外径 

AMI BEARINGS AMI BEARINGS

UC217-52

描述

AMI BEARINGS UC217-52

Insert Bearing; 3-1/4" Bore; 3.374" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 1.339" Outer Race Width; Spherical; 5-29/32" Outside Diameter; Relubricatable; Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element

制造商部件号

UC217-52

BDI部件号
107276

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
ASAHI BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0808250254309
重量 / Kilogram
3.557
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Contact
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Normal Duty | Steel Cage | Has Slinger
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商货号
UC217-52
重量/磅
7.45
详细描述
Insert Bearing; 3-1/4" Bore; 3.374" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 1.339" Outer Race Width; Spherical; 5-29/32" Outside Diameter; Relubricatable; Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
外径
5.906 英寸 | 150 毫米
孔径
3.25 英寸 | 82.55 毫米
内圈长
3.374英寸 | 85.7毫米
外圈宽度
1.339 英寸 | 34 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新