UC217-52 https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKINSERT-BAL-UC2-D1-SS-SP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjI1MDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpqTDJnME1pOHhNRGcyTURVeU5USTRPVFV3TWk5SlRrUk9VMHRKVGxORlVsUmZRa0ZNWDFWRE1sOUVNVjlUVTE5VFVGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w1NzU3NGRiZjRjMzg0YTI4ZjQzNDVlZmZlYjgzNmJkNmE5ZGM3NGE5NWZhMTJhOWMxZWExODNmNTU0MTI0MjY5
17761196 轴承弧面外径 

NSK NSK

UC217-52

描述

NSK UC217-52

Insert Bearing; 3-1/4" Bore; 3.374" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 1.417" Outer Race Width; Spherical; 5-29/32" Outside Diameter; Not Relubricatable; Single Lip Contact Land Riding Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element

制造商部件号

UC217-52

BDI部件号
17761196

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NSK
制造商名称
NSK
最低订购量
EAN条码
0029176572180
重量 / Kilogram
3.37
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
No
密封类型
Single Lip Contact Land Riding
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Normal Duty | Steel Cage
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
详细描述
Insert Bearing; 3-1/4" Bore; 3.374" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 1.417" Outer Race Width; Spherical; 5-29/32" Outside Diameter; Not Relubricatable; Single Lip Contact Land Riding Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
外径
5.906 英寸 | 150 毫米
孔径
3.25 英寸 | 82.55 毫米
外圈宽度
1.417 英寸 | 36 毫米
内圈长
3.374英寸 | 85.7毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新