FAG
FAG
UC217-53
FAG FAG
描述
FAG UC217-53
Insert Bearing; 3-5/16" Bore; 3.374" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 1.339" Outer Race Width; Spherical; 5-29/32" Outside Diameter; Relubricatable; Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
制造商部件号
UC217-53
BDI部件号
22388136
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BC%A7%E9%9D%A2%E5%A4%96%E5%BE%84/UC217-53/p/22388136
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4047643059480
重量 / Kilogram
3.48
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Contact
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Steel Cage
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
7.67208
详细描述
Insert Bearing; 3-5/16" Bore; 3.374" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 1.339" Outer Race Width; Spherical; 5-29/32" Outside Diameter; Relubricatable; Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
内圈长
3.374英寸 | 85.7毫米
外径
5.906 英寸 | 150 毫米
孔径
3.313 英寸 | 84.15 毫米
外圈宽度
1.339 英寸 | 34 毫米