UC306-19 https://www.bdiexpress.com/medias/INDPTIINSERT-BAL-UC3-SS-SP-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYyMDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0yTDJoaE5TODVOVFF3TnpFMU5EUTJNekF5TG1wd1p3fDQ5ZmIzZDg4ZDBjYmNlZTRhMzFkOTQ4YTFlMDJkNTNkZTBiYjFkNDRiMDYwYTQ2YzcwNTg4NTI3MWFmOTE5ODE
18133323 轴承弧面外径 

PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL

UC306-19

描述

PT INTERNATIONAL UC306-19

Insert Bearing; 1-3/16" Bore; 1.693" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 0.905" Outer Race Width; Spherical; 2.846" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element

制造商部件号

UC306-19

BDI部件号
18133323

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
SOLVE INDUSTRIAL MOTION GROUP
最低订购量
EAN条码
0800675195779
重量 / Kilogram
0.454
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Single Lip Contact
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Heavy Duty | Steel Cage
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
1.32277
详细描述
Insert Bearing; 1-3/16" Bore; 1.693" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 0.905" Outer Race Width; Spherical; 2.846" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
外圈宽度
0.905 英寸 | 22.987 毫米
内圈长
1.693英寸 | 43毫米
外径
2.846 英寸 | 72.288 毫米
孔径
1.188 英寸 | 30.175 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新