UC311-32 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-IBB-UC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAyMDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJpTDJnd1lpOHhNRGd5TVRRNE1qQXlNRGc1TkM5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZTVUpDWDFWRFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MTI3N2EzNTI4MTJjZmQwZWM4ZDcxZDViM2JhNWZiYjQ4OTJjZjYzMmVlYzZjNjEwNzY4NDQwNWQ1MDczM2JhNg
21958877 轴承弧面外径 

TIMKEN TIMKEN

UC311-32

描述

TIMKEN UC311-32

Insert Bearing; 2" Bore; 2.598" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 1.339" Outer Race Width; Spherical; 4.724" Outside Diameter; Relubricatable; Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element

制造商部件号

UC311-32

BDI部件号
21958877

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0013992167408
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
B00308
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Single Lip Contact Land Riding
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Normal Duty | Steel Cage
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
2.1
详细描述
Insert Bearing; 2" Bore; 2.598" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 1.339" Outer Race Width; Spherical; 4.724" Outside Diameter; Relubricatable; Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
孔径
2 英寸 | 50.8 毫米
外圈宽度
1.339 英寸 | 34 毫米
外径
4.724 英寸 | 120 毫米
内圈长
2.598英寸 | 66毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新