AMI BEARINGS
AMI BEARINGS
UC314-43
AMI BEARINGS AMI BEARINGS
描述
AMI BEARINGS UC314-43
Insert Bearing; 2-11/16" Bore; 3.071" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 1.575" Outer Race Width; Spherical; 5-29/32" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
制造商部件号
UC314-43
BDI部件号
107515
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BC%A7%E9%9D%A2%E5%A4%96%E5%BE%84/UC314-43/p/107515
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0808250312627
重量 / Kilogram
3.992
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Contact
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Heavy Duty | Steel Cage | Has Slinger
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
8.8
详细描述
Insert Bearing; 2-11/16" Bore; 3.071" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 1.575" Outer Race Width; Spherical; 5-29/32" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
孔径
2.688 英寸 | 68.275 毫米
内圈长
3.071英寸 | 78毫米
外圈宽度
1.575 英寸 | 40 毫米
外径
5.906 英寸 | 150 毫米