https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNINSERT-BAL-UC3-SS-SP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzM2NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVmlMMmcwTnk4eE1EYzNNVEF3TVRnek5UVTFNQzlKVGtST1ZFNUpUbE5GVWxSZlFrRk1YMVZETTE5VFUxOVRVRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NTc1YjZkMzc3OGMyM2Q5OTAxNjFlNGU4YWU3MmE2YmVmMTc4YmYwNjc4ZWE5NGNjY2JmNmRmNWY2OGFjMTA4Mw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNINSERT-BAL-UC3-SS-SP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzM2NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVmlMMmcwTnk4eE1EYzNNVEF3TVRnek5UVTFNQzlKVGtST1ZFNUpUbE5GVWxSZlFrRk1YMVZETTE5VFUxOVRVRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NTc1YjZkMzc3OGMyM2Q5OTAxNjFlNGU4YWU3MmE2YmVmMTc4YmYwNjc4ZWE5NGNjY2JmNmRmNWY2OGFjMTA4Mw
NTN
NTN
UC318-308D1
NTN NTN
描述
NTN UC318-308D1
Insert Bearing; 3-1/2" Bore; 3.78" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 1.929" Outer Race Width; Spherical; 7.48" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Land Riding Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
制造商部件号
UC318-308D1
BDI部件号
17150320
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BC%A7%E9%9D%A2%E5%A4%96%E5%BE%84/UC318-308D1/p/17150320
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359233773
重量 / Kilogram
7.64
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Single Lip Contact
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Heavy Duty | Steel Cage
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
16.9
详细描述
Insert Bearing; 3-1/2" Bore; 3.78" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 1.929" Outer Race Width; Spherical; 7.48" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Land Riding Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
外径
7.48 英寸 | 190 毫米
孔径
3.5 英寸 | 88.9 毫米
内圈长
3.78英寸 | 96毫米
外圈宽度
1.929 英寸 | 49 毫米