UC318 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-IBB-UC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAyMDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJpTDJnd1lpOHhNRGd5TVRRNE1qQXlNRGc1TkM5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZTVUpDWDFWRFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MTI3N2EzNTI4MTJjZmQwZWM4ZDcxZDViM2JhNWZiYjQ4OTJjZjYzMmVlYzZjNjEwNzY4NDQwNWQ1MDczM2JhNg
21961201 轴承弧面外径 

TIMKEN TIMKEN

UC318

描述

TIMKEN UC318

Insert Bearing; 90MM Bore; 96.012MM Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 48MM Outer Race Width; Spherical; 190MM Outside Diameter; Relubricatable; Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element

制造商部件号

UC318

BDI部件号
21961201

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0013992170897
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
B00308
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Single Lip Contact Land Riding
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Normal Duty | Steel Cage
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
7.9
详细描述
Insert Bearing; 90MM Bore; 96.012MM Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 48MM Outer Race Width; Spherical; 190MM Outside Diameter; Relubricatable; Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
内圈长
3.78英寸 | 96毫米
外圈宽度
1.89 英寸 | 48 毫米
孔径
3.543 英寸 | 90 毫米
外径
7.48 英寸 | 190 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新