https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNINSERT-BAL-UC3-SS-SP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzM2NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVmlMMmcwTnk4eE1EYzNNVEF3TVRnek5UVTFNQzlKVGtST1ZFNUpUbE5GVWxSZlFrRk1YMVZETTE5VFUxOVRVRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NTc1YjZkMzc3OGMyM2Q5OTAxNjFlNGU4YWU3MmE2YmVmMTc4YmYwNjc4ZWE5NGNjY2JmNmRmNWY2OGFjMTA4Mw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNINSERT-BAL-UC3-SS-SP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzM2NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVmlMMmcwTnk4eE1EYzNNVEF3TVRnek5UVTFNQzlKVGtST1ZFNUpUbE5GVWxSZlFrRk1YMVZETTE5VFUxOVRVRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NTc1YjZkMzc3OGMyM2Q5OTAxNjFlNGU4YWU3MmE2YmVmMTc4YmYwNjc4ZWE5NGNjY2JmNmRmNWY2OGFjMTA4Mw
NTN
NTN
UC319-312D1
NTN NTN
描述
NTN UC319-312D1
Insert Bearing; 3-3/4" Bore; 4.055" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 2.008" Outer Race Width; Spherical; 7.874" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Land Riding Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
制造商部件号
UC319-312D1
BDI部件号
17150321
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BC%A7%E9%9D%A2%E5%A4%96%E5%BE%84/UC319-312D1/p/17150321
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359233803
重量 / Kilogram
8.66
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Single Lip Contact
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Heavy Duty | Steel Cage
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
19.1
详细描述
Insert Bearing; 3-3/4" Bore; 4.055" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 2.008" Outer Race Width; Spherical; 7.874" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Land Riding Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
内圈长
4.055英寸 | 103毫米
外圈宽度
2.008 英寸 | 51 毫米
外径
7.874 英寸 | 200 毫米
孔径
3.75 英寸 | 95.25 毫米